RITTAL - Entrada conectores para 2 cables SZ

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Entrada conectores para 2 cables SZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...8 mm

  • Diámetro de taladro - 8 mm

  • Para grosor de pared - 8...8 mm

  • Disminución de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2400300

Ref.Sonepar

220944

EAN

4028177267909

Modelo:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

6...8 mm

Diámetro de taladro:

8 mm

Para grosor de pared:

8...8 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Envolventes. Accesorios envolventes. Entrada conectores para 2 cables SZ

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL