RITTAL - Entrada conectores SZ (5 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Entrada conectores SZ (5 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 4...6 mm

  • Diámetro de taladro - 6 mm

  • Para grosor de pared - 6...6 mm

  • Disminución de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2400500

Ref.Sonepar

479219

EAN

4028177220348

Modelo:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

4...6 mm

Diámetro de taladro:

6 mm

Para grosor de pared:

6...6 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Entrada conectores SZ (5 Piezas). Envolventes. Accesorios envolventes

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL