RITTAL - Escuadra 90° CP-S acero inoxidable - 6664300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6664300
Ref.Sonepar
225673
EAN
4028177665927
Material:
Aluminio
Carga máxima:
40 kg
Escuadra de 90° CP 40, acero inox., Aplicación en un campo de carga útil estática de 400 a 1800 N. Posibilidades de combinación con gran variedad de funciones. Protección segura de los cables en todas las aplicaciones. Herramienta de planificación para un equipamiento rápido y seguro del sistema de brazo soporte acorde a su aplicación., Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)


