RITTAL - Escuadra montaje DK (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7827480
Ref.Sonepar
221464
EAN
4028177302631
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Escuadra montaje DK. Para un espacio lateral libre óptimo en el guiado de cables, fijación variable en profundidad a través de agujeros longitudinales de fijación.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


