RITTAL - Esfera filtrante repuesto SK para 3321 (5 Piezas) - 3321700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 89 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3321700
Ref.Sonepar
362237
EAN
4028177184282
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
89 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G2
Grado de protección (IP):
Otros
Esfera filtrante repuesto SK para 3321 (5 Piezas) SK para 3321 + 3237 - 5P. SK estera filtrante.


