RITTAL - Estera filtrante para RTC (5P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 90 mm
Altura - 106 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3201050
Ref.Sonepar
578557
EAN
4028177598676
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
90 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G2
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


