RITTAL - Estera filtrante para SK 33 SK (3 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 530 mm
Altura - 255 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286500
Ref.Sonepar
252899
EAN
4028177325340
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
530 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Estera filtrante para SK 33 SK. Para refrigeradores e intercambiadores de calor aire/aire.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


