RITTAL - Estera filtrante SK 3138.XXX/SK3139.XX (12 Piezas) - 3174100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 264 mm
Altura - 95 mm
Profundidad - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3174100
Ref.Sonepar
252220
EAN
4028177709218
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
264 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
17 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
Otros
Estera filtrante SK 3138.XXX/SK3139.XX (12 Piezas). Climatización. Tecnología de filtros


