RITTAL - Estera filtrante SK para 3187930+3189940 (3 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 390 mm
Altura - 397 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3285900
Ref.Sonepar
362223
EAN
4028177709256
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
390 mm
Altura:
397 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Estera filtrante SK para 3187930+3189940. Para refrigeradores e intercambiadores de calor aire/aire.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


