RITTAL - Esterilla filtrante SK para 3298 (3 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 334 mm
Altura - 313 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3294100
Ref.Sonepar
13910
EAN
4028177040991
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
334 mm
Altura:
313 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Esterilla filtrante SK para 3298. Para refrigeradores e intercambiadores de calor aire/aire.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


