RITTAL - Estribo apantallado EMC diámetro 10-20mm (10 Piezas) - 2388200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 10...20 mm
Método de montaje - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 20 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2388200
Ref.Sonepar
362146
EAN
4028177318250
Diámetro de cable permitido:
10...20 mm
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
20 mm
Altura:
0 mm
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


