RITTAL - Estribo apantallado EMC diámetro 3-10mm (10 Piezas) - 2388100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 3...10 mm
Método de montaje - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2388100
Ref.Sonepar
362143
EAN
4028177318236
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
3...10 mm
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
10 mm
Altura:
0 mm
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


