RITTAL - Estribo guía cables cromo / cromada DK (10 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7111900
Ref.Sonepar
143011
EAN
4028177147928
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Estribo guía cables cromo/cromada DK. Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en el marco de montaje de 482,6 mm (19") o en las guías perfil de 482,6 mm (19").
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


