RITTAL - Estribo montaje inclinado SZ (20 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2366000
Ref.Sonepar
248245
EAN
4028177022171
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Estribo montaje inclinado SZ. Para el montaje individual de carriles.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


