RITTAL - ESTRIBO UNION EXTERIOR TS(6P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800490
Ref.Sonepar
48133
EAN
4028177212732
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
7035
TS Brida ensamblaje exterior TS/TS - 6 piezas . Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


