RITTAL - Fijación barras colector RILINE60 SV (4 Piezas) - 9341000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 800 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9341000
Ref.Sonepar
291479
EAN
4028177502772
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
800 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Fijación barras colector RILINE60 SV. Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


