RITTAL - Fijación central para guía perfil (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7284135
Ref.Sonepar
196458
EAN
4028177167230
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Fijación central para guía perfil. Compensa la torsión de las guías perfil montadas en caso de cargas distribuidas no uniformemente, fijación directa a la guía perfil de 482,6 mm (19") y en el chasis de sistema montado en la profundidad.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


