RITTAL - Fijación mural pivotante CP (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6341000
Ref.Sonepar
479442
EAN
4028177382787
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Fijación mural pivotante-CP. Fijación mural giratoria para montaje entre Compact-Panel y superficies horizontales o verticales.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


