RITTAL - Fijación mural / suelo sistema 180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 0 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6218820
Ref.Sonepar
223851
EAN
4028177683884
Longitud:
0 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Fijación mural/ suelo sistema 180. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


