RITTAL - Filtro metálico SK 344x288x10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Anchura - 344 mm
Altura - 268 mm
Profundidad - 10 mm
Versión EMC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286410
Ref.Sonepar
362225
EAN
4028177325395
Material:
Aluminio
Anchura:
344 mm
Altura:
268 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro metálico SK 344x288x10. Para refrigeradores, puerta clima/puerta perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


