RITTAL - Filtro metálico SK 530x255x10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Anchura - 530 mm
Altura - 255 mm
Profundidad - 10 mm
Versión EMC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286510
Ref.Sonepar
252900
EAN
4028177325388
Material:
Aluminio
Anchura:
530 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro metálico SK 530x255x10. Para refrigeradores, puerta clima/puerta perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


