RITTAL - Filtro metálico SK para SK 3186/87.930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Anchura - 380 mm
Altura - 355 mm
Profundidad - 10 mm
Versión EMC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3285910
Ref.Sonepar
362224
EAN
4028177709232
Material:
Aluminio
Anchura:
380 mm
Altura:
355 mm
Profundidad:
10 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Filtro metálico SK para SK 3186/87.930. Para refrigeradores, puerta clima/puerta perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


