RITTAL - Filtro recambio para 3322100 SK (5 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 120 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3322700
Ref.Sonepar
266418
EAN
4028177156159
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
120 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
12 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G2
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


