RITTAL - Filtro recambio SK para 3153 (5 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 289 mm
Altura - 289 mm
Profundidad - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3173100
Ref.Sonepar
183396
EAN
4028177038134
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
289 mm
Altura:
289 mm
Profundidad:
17 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Clase de filtro:
G3
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


