RITTAL - Filtro salida EMC para SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 148.5 mm
Altura - 148.5 mm
Profundidad - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3238060
Ref.Sonepar
362212
EAN
4028177651661
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
148.5 mm
Altura:
148.5 mm
Profundidad:
24 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


