RITTAL - Filtro salida EMC para SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 204 mm
Altura - 204 mm
Profundidad - 24 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3239060
Ref.Sonepar
479279
EAN
4028177651784
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
204 mm
Altura:
204 mm
Profundidad:
24 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
SK Filtro de salida EMC para SK3239.6XX. Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


