RITTAL - Filtro salida para 3243-3244-3245 - 3243200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 323 mm
Altura - 323 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3243200
Ref.Sonepar
118021
EAN
4028177652149
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
323 mm
Altura:
323 mm
Profundidad:
25 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
SK Filtro de salida P.SK3243.1XX/3244.1XX. Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.


