RITTAL - Filtro salida para SK 3237 - 3237200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 116.5 mm
Altura - 116.5 mm
Profundidad - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3237200
Ref.Sonepar
93572
EAN
4028177651616
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
116.5 mm
Altura:
116.5 mm
Profundidad:
16 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
SK Filtro de salida para SK3237.1XX. Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.


