RITTAL - Fresa de contacto SM para bulón de puesta a tierra - 2414500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2414500
Ref.Sonepar
1261746
EAN
4028177149649
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Fresa contacto SM para bulón puesta A tierra. Permite la preparación, según conformidad EMC, de los puntos de contacto, para por ej. trenzas planas de puesta a tierra.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


