RITTAL - Frontal zócalo acero inoxidable 200mm para armario 600mm (2 Piezas) - 8702600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8702600
Ref.Sonepar
121311
EAN
4028177299979
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


