RITTAL - Fuente alimentación con adaptador 230V AC/24V - 4315860
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4315860
Ref.Sonepar
429883
EAN
4028177630185
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
7035
Fuente alimentación con adaptador 230V AC/24V. Fuente de alimentación adaptador, tensión de entrada 100 - 230 V, tensión de salida 24 V c.c., 1 A.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


