RITTAL - Fuente de alimentación SZ 2P - 2500520

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Fuente de alimentación SZ 2P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 3

  • Longitud - 3000.001 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2500520

Ref.Sonepar

625825

EAN

4028177921207

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Longitud:

3000.001 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-20...90 °C

Cable en espiral:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Cable de conexión, Alimentación, 2 polos (con casquillo, sin conector), Beschreibung: Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED., Placas de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL