RITTAL - Grupo montaje VX con bisagra 130º 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619041
Ref.Sonepar
479539
EAN
4028177920316
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Juego de montaje 130º 800mm para bastidor móvil grande VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para montaje del bastidor móvil grande. Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, 3,0mm, Niquelado, para montaje del bastidor móvil grande.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


