RITTAL - Guía cable C 800-1200mm DK (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7831472
Ref.Sonepar
362505
EAN
4028177517301
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Número de unidades de altura:
0
DK-TS Chasis sistema 1200 mm. La nueva plataforma del rack TST IT sobre la base TS 8 para todas las aplicaciones. Sistema inteligente de armarios TI y accesorios de complejidad reducida y técnica plug & play de fácil montaje. Capacidad de carga hasta 1.500 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


