RITTAL - Guía cables para armario 1000mm CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5001082
Ref.Sonepar
188808
EAN
4028177502963
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
1000 mm
Número de unidades de altura:
0
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


