RITTAL - Guía cables para armario 600mm CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5001080
Ref.Sonepar
362336
EAN
4028177502949
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
600 mm
Número de unidades de altura:
0
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


