RITTAL - Guía combinada para 1000mm para armarios VX/IT (4P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guía combinada para 1000mm para armarios VX/IT (4P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5302022

Ref.Sonepar

736555

EAN

4028177952546

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

1000 mm

Número de unidades de altura:

0

Guía combinada para 1000mm para armarios VX/IT (4P). Infraestructuras TI. Accesorios infrastructuras TI

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL