RITTAL - Guía deslizante 390-550mm 20Kg (2 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guía deslizante 390-550mm 20Kg (2 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7063750

Ref.Sonepar

362460

EAN

4028177625440

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Otros

Guía deslizante 390-550mm 20Kg. Para armarios de servidores y redes con dos niveles de montaje en pulgadas, para fijación a guías perfil en forma de U y L, marco de montaje 482,6 mm (19") y en TE, extraíble.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL