RITTAL - Guía deslizante DK montaje fijo 545mm (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Altura - 0 mm
Capacidad de carga máxima - 80 kg
Material - Metal
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501430
Ref.Sonepar
479401
EAN
4028177678989
Modelo:
Otros
Altura:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
80 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Guía deslizante DK montaje fijo 545mm. Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


