RITTAL - Guia Deslizante VX P/M lateral 1200mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Anchura - 1200 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617402
Ref.Sonepar
305314
EAN
4028177921115
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Anchura:
1200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Guías deslizantes 1200mm, para placa de montaje VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la inserción lateral de la placa de montaje, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para la inserción lateral de la placa de montaje. El montaje se realiza en la posición de montaje avanzada.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


