RITTAL - Guia Deslizante VX P/M lateral 600mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617400
Ref.Sonepar
305117
EAN
4028177921139
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Guías deslizantes 600mm, para placa de montaje VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la inserción lateral de la placa de montaje, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para la inserción lateral de la placa de montaje. El montaje se realiza en la posición de montaje avanzada.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


