RITTAL - Guía DK cable 120x60 (10 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guía DK cable 120x60 (10 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas -

  • Anchura - 0 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7111000

Ref.Sonepar

362469

EAN

4028177124905

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

Anchura:

0 mm

Número de unidades de altura:

0

Guía DK cable 120x60. Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en el marco de montaje de 482,6 mm (19") o en las guías perfil de 482,6 mm (19").

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL