RITTAL - Guía DK perfil con ángulo 42UA (2 Piezas) - 7827201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Anchura - 482.6 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7827201
Ref.Sonepar
362504
EAN
4028177234949
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Anchura:
482.6 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
DK Guia perfil c/angulo 42UA. La nueva plataforma del rack TST IT sobre la base TS 8 para todas las aplicaciones. Sistema inteligente de armarios TI y accesorios de complejidad reducida y técnica plug & play de fácil montaje. Capacidad de carga hasta 1.500 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


