RITTAL - Guía DK perfil con ángulo 47UA (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Anchura - 482.6 mm
Altura - 2200 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7827221
Ref.Sonepar
245169
EAN
4028177234987
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Anchura:
482.6 mm
Altura:
2200 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


