RITTAL - Guía DK telescópica 700mm fondo (2 Piezas)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 700 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7066700
Ref.Sonepar
362461
EAN
4028177221468
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
700 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Guía DK telescópica 700mm fondo. Para el equipamiento posterior de bandejas para aparatos fijas, para extracción completa mediante sustitución de los bulones de fijación existentes o carriles ( modelo para cargas pesadas) por carriles telescópicos.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


