RITTAL - Guía estabilizadora 4P 165mm (2 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guía estabilizadora 4P 165mm (2 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 165 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9676025

Ref.Sonepar

263271

EAN

4028177600935

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

165 mm

Altura de busbar:

0 mm

Grosor de busbar:

0 mm

Corriente asignada:

0 A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

23 kA

Material:

Otros

Guía estabilizadora 4 polos 165mm. Para una estabilización adicional de los soportes de barras.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL