RITTAL - Guía perfil 19" trasero estándar 42UA para armarios VX/IT (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 42 mm
Material - Metal
Color - Otros
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5302107
Ref.Sonepar
757302
EAN
4028177955455
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
42 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
9005
Guía perfil 19" trasero estándar 42UA para armarios VX/IT (2P). Infraestructuras TI. Técnica montaje 19" TI
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


