RITTAL - Guía perfil DK 19" cromo/cromada 24UA(2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Anchura - 1200 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7688000
Ref.Sonepar
317384
EAN
4028177133341
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Anchura:
1200 mm
Material:
Metal
Guía perfil DK 19" cromo/cromada 24UA(2P). Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


