RITTAL - Guía puesta tierra 450mm DK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 20
Corriente asignada - 200 A
Material - Otros
Anchura del carril - 15 mm
Grosor de busbar - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7113000
Ref.Sonepar
46808
EAN
4028177124943
Número de conexiones:
20
Corriente asignada:
200 A
Material:
Otros
Anchura del carril:
15 mm
Grosor de busbar:
5 mm
Guía puesta tierra 450mm DK. Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


