RITTAL - Guia sujección cable VX 1000mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Anchura - 1000 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619430
Ref.Sonepar
619827
EAN
4028177921955
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Anchura:
1000 mm
Número de unidades de altura:
0
Guía de entrada de cables, 1000mm, perfil angular para VX, TS, SE, PC, sistema de zócalo VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo., entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", Acero, galvanizada, para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


